Brúsny kotúč 984F 60

Č. pol.: 554006 60

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,87 € / ks
  • Od 50 ks
    2,39 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 092 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Cubitron™ II
Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 60
Brúsna podložka podložka so stabilnými hranami
⌀ kotúčov 76,2 mm
Označenie výrobcu 984F
maximálne otáčky 20 000 min-1
Druh produktu Brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554006 60
EAN/GTIN 30051141277104
Číslo výrobcu 7000045172

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Veľmi vysoká rýchlosť odstraňovania a životnosť vďaka samoostriacemu keramickému zrnu (CER).
Systém rýchlej výmeny s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.
S presne tvarovaným brúsnym jadrom Cubitron™ II.

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.
Používajte s tvrdým podperným tanierom č. 554089.

Poznámka:

Roloc™ Bristle Disc nájdete pod číslom 573510 a nasl.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely