{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Popis tvaru | kónické | |
najmenší ⌀ | 22 mm | |
najväčší ⌀ | 36 mm | |
Hlava⌀ | 5 mm | |
Dĺžka hlavy | 60 mm | |
Stopka⌀ | 6 mm | |
Nosný materiál | elastické gumové teleso | |
Maximálna rýchlosť | 13 500 min-1 | |
Typ výrobku | Nosič brúsneho puzdra |
Číslo položky | 553830 36X60 | |
EAN/GTIN | 4045197722942 | |
Číslo výrobcu | 553830 36X60 |