{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Popis tvaru | kónické | |
najmenší ⌀ | 22 mm | |
najväčší ⌀ | 29 mm | |
⌀ hlavy | 5 mm | |
Dĺžka hlavy | 30 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Podkladový materiál | elastické gumové teleso | |
maximálne otáčky | 21 000 min-1 | |
Druh produktu | Nosič brúsneho puzdra |
Číslo položky | 553830 29X30 | |
EAN/GTIN | 4045197240569 | |
Číslo výrobcu | 553830 29X30 |