Diamantová brúsna pasta 10 g, rozpustná v alkohole a vo vode monokryštalická monokryštalická 7

Č. pol.: 552340 7
(860,70 € / 100 Gram)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť diamantovej brúsnej pasty Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: D

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Skratka pre brúsivo D
Stupeň jemnosti jemná
Farebný kód cervená
Obsah 10 g
Druh produktu Brúsna pasta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 552340 7
EAN/GTIN 4045197801074
Číslo výrobcu 552340 7

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
1
Oceľ < 1400 N/mm²
 
1
INOX
 
1
Kameň
 
1
suché
 

Popis

Prevedenie:

Diamantová pasta bez silikónu v praktickej dávkovacej striekačke.
Monokryštalický syntetický diamant s injekciou 10 g na veľkoplošné použitie.

Použitie:

V každom pomere s alkoholom alebo vodou miešateľné spojivo zabezpečí optimálny brúsny film. Ľahké čistenie nástroja a obrobku vodou šetrné k životnému prostrediu a bez zvyškov.
Na leštenie všetkých bežných nástrojových ocelí.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka