Diamantová brúsna pasta 10 g, rozpustná v alkohole a vo vode monokryštalická monokryštalická, Zrnitosť diamantovej brúsnej pasty: 15µm

Č. pol.: 552340 15
Cena za 1 ks (736,60 € / 100 Gram)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť diamantovej brúsnej pasty Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: D

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brúsivo diamant
Skratka pre brúsivo D
Stupeň jemnosti stredný
Kód farby tmavomodrá
Obsah 10 g
Druh produktu Brúsna pasta

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 552340 15
EAN/GTIN 4045197801098
Číslo výrobcu 552340 15
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
1
Oceľ < 1400 N/mm²
 
1
INOX
 
1
Kameň
 
1
suché
 

Popis

Prevedenie:

Diamantová pasta bez silikónu v praktickej dávkovacej striekačke.
Monokryštalický syntetický diamant s injekciou 10 g na veľkoplošné použitie.

Použitie:

V každom pomere s alkoholom alebo vodou miešateľné spojivo zabezpečí optimálny brúsny film. Ľahké čistenie nástroja a obrobku vodou šetrné k životnému prostrediu a bez zvyškov.
Na leštenie všetkých bežných nástrojových ocelí.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka