CNMG 160612-M3M IC6015 Oboustranné kosočtvercové destičky s úhlem 80° pro obrábění nerezových a nízkouhlíkových ocelí

Č. pol.: 5510243
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5510243
    EAN/GTIN 7291075305692
    Číslo výrobcu 5510243
    Číslo L L23950 767

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso M3M, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka břitu (L) 16,12 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 15,88 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm.

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek M3M
    • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
    • Délka rezné hrany (L) 16.12 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 6.35 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.88 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.6 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.5 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.2 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka