S50W PCLNR-16X Vyvrtávací tyče pro destičky CNMX-HTW

Č. pol.: 3690478
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELITURNLD
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3690478
Kopírovať
EAN/GTIN 7291075261615
Kopírovať
Číslo výrobcu 3690478
Kopírovať
Číslo L L23990 501
Kopírovať

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 50 mm, dělící Dmin 63 mm, celková délka (OAL) 450 mm, výška hřídele (H) 47 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 35 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 63 mm
  • Celková délka (OAL) 450 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -8.5 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 70 mm
  • Výška dríku (H) 47 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELITURNLD" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka