ICP 113-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5509576
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5509576
EAN/GTIN 7291075287684
Číslo výrobcu 5509576
Číslo L L24050 470

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 11,3 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 11,0, úhel, 1. krok (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 11.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.54 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.6 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.06 mm

Vhodné výrobky

Upínač