DCNS 110-055-110B-5D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 5xD, vhodné pro držáky ráfků CHAMRING

Č. pol.: 3203059
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203059
EAN/GTIN 7291075297959
Číslo výrobcu 3203059
Číslo L L24040 1313

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 11 mm, řezný průměr (DC) 11 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 11,0, celková délka (OAL) 111,6 mm, efektivní délka (LU) 56,67 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 11 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 11.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 11 mm
  • Funkcní délka (LF) 68.6 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 110
  • Celková délka (OAL) 111.6 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.67 mm
  • Délka upínace (LPR) 70.6 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 41 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 56.67 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOUNICHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka