ICM 258 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5509041
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5509041
EAN/GTIN 7291075245318
Číslo výrobcu 5509041
Číslo L L24050 2501

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 25,8 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 25,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 25.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 10.51 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 14.5 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.99 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka