ICK 161 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5508486
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5508486
    EAN/GTIN 7291075269635
    Číslo výrobcu 5508486
    Číslo L L24050 2300

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 16,1 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 16,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 30 Stupne
    • Prumer rezu (DC) 16.1 mm
    • Funkcní délka (LF) 5.55 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 16.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 9.3 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 3.75 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka