DCN 045-023-06C-5D Těleso vrtáku s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3346596
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3346596
    EAN/GTIN 7291075400267
    Číslo výrobcu 3346596
    Číslo L L24040 974

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, řezný průměr (DC) 4,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 4,5, celková délka (OAL) 68,65 mm, efektivní délka (LU) 23,16 mm.

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 4.5 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 4.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 4.5 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 4.5
    • Skupina délek 5xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 045
    • Celková délka (OAL) 68.65 mm
    • Délka špicky britu(PL) 0.66 mm
    • Délka upínace (LPR) 34.65 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 35 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 23.16 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka