ICM 193 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5508260
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5508260
EAN/GTIN 7291075244311
Číslo výrobcu 5508260
Číslo L L24050 1766

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 19,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 19,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 19.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.08 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 11 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.92 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka