LNMX 1608L-HF IC8250 Tangenciálně upnutá destička pro soustružení s vysokým posuvem.

Č. pol.: 5508257
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5508257
    EAN/GTIN 7291075172584
    Číslo výrobcu 5508257
    Číslo L L24260 76

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový lis HF, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, směr (HAND) levý, délka břitu (L) 16 mm, tloušťka břitové destičky (S) 14 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek HF
    • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Délka rezné hrany (L) 16 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.4 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 14 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 2.4 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.5 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 1.5 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka