SLLNL 2525M-16HF Držáky nástrojů pro rychlý úběr kovu při podélném soustružení.

Č. pol.: 3602246
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria FEEDTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602246
EAN/GTIN 7291075172539
Číslo výrobcu 3602246
Číslo L L23990 799

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm, délka hlavy (LH) 20 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 150 mm
  • Funkcní šírka (WF) 30.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNMX 1608R/L-HF
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 7.7 Stupne
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka