SOMX 050204-DT IC808 Destičky s DT lamačem třísek pro DR vrtáky

Č. pol.: 5507879
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5507879
EAN/GTIN 7291075205541
Číslo výrobcu 5507879
Číslo L L24160 7

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, průměr mezikruží (IC) 5,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,4 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 5.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.4 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DR-TWIST" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka