SOMX 060304-HD IC808 Destičky pro vrtáky DR pro obrábění uhlíkové oceli a měkkých materiálů obrobků.

Č. pol.: 5567136
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5567136
EAN/GTIN 7291075327793
Číslo výrobcu 5567136
Číslo L L24160 14

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, průměr mezikruží (IC) 6,2 mm, tloušťka řezné destičky (S) 3,2 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.2 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.2 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka