IDI 251-SG IC908 Vrtací hlavice pro všeobecné použití

Č. pol.: 5506315
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5506315
EAN/GTIN 7291075101119
Číslo výrobcu 5506315
Číslo L L24050 1841

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 25,1 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 25,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 25.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.43 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 11 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.57 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka