DCM 250-200-25A-8D Vrták s fazetou pro hloubku vrtání 8xD

Č. pol.: 3201411
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201411
EAN/GTIN 7291075170429
Číslo výrobcu 3201411
Číslo L L24040 59

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 25.0, celková délka (OAL) 289,7 mm, efektivní délka (LU) 200 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 32 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 25 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 229.15 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 250-SG
  • Celková délka (OAL) 289.7 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.55 mm
  • Délka upínace (LPR) 233.7 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 200 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka