IDI 241-SK IC908 Vrtací hlavice pro litinu

Č. pol.: 5506049
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5506049
EAN/GTIN 7291075122275
Číslo výrobcu 5506049
Číslo L L24050 2576

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 24,1 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 24,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 24.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.41 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 24.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 10.8 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.39 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka