DCM 230-069-25A-3D Vyměnitelné břitové destičky Hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3200676
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200676
EAN/GTIN 7291075101393
Číslo výrobcu 3200676
Číslo L L24040 1253

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 23 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 23,0, celková délka (OAL) 155,5 mm, efektivní délka (LU) 69 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 32 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 23 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 23.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 23 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 95.31 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 23.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 230-SG
  • Celková délka (OAL) 155.5 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.19 mm
  • Délka upínace (LPR) 99.5 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 69 mm

Vhodné výrobky

Vložky