IDI 203-SK IC908 Vrtací hlavice pro litinu

Č. pol.: 5505907
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5505907
EAN/GTIN 7291075122220
Číslo výrobcu 5505907
Číslo L L24050 1182

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 20,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 20,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 20.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.61 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 20.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.3 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.69 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka