DCM 200-066-20B-3.5D Těleso vrtáku bez příruby s Weldon stopkou pro držáky fazet CHAMRING, hloubka vrtání 3,5xD

Č. pol.: 3200988
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria UNICHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200988
EAN/GTIN 7291075158878
Číslo výrobcu 3200988
Číslo L L24040 550

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 20,0, celková délka (OAL) 138,6 mm, efektivní délka (LU) 66 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 20.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 80.96 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 20.0
  • Skupina délek 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 200
  • Celková délka (OAL) 138.6 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.632 mm
  • Délka upínace (LPR) 84.6 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 54 mm
  • Použitelná délka (LU) 66 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka