IDI 225-SK IC908 Vrtací hlavice pro litinu

Č. pol.: 5505901
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria CHAMDRILL
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5505901
    EAN/GTIN 7291075122213
    Číslo výrobcu 5505901
    Číslo L L24050 1999

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 22,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 22,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 30 Stupne
    • Prumer rezu (DC) 22.5 mm
    • Funkcní délka (LF) 6.21 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 22.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 10.3 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 4.09 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka