• Dňa 06.01.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

DCM 220-176-25A-8D Vrták s fazetou pro hloubku vrtání 8xD

Č. pol.: 3201408
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201408
EAN/GTIN 7291075170399
Číslo výrobcu 3201408
Číslo L L24040 56

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 22,0, celková délka (OAL) 261,2 mm, efektivní délka (LU) 176 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 32 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 22.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 22 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 201.2 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 22.0
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 220-SG
  • Celková délka (OAL) 261.2 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4 mm
  • Délka upínace (LPR) 205.2 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 176 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka