SOMT 160512-GF IC908 Destičky s lamačem třísek GF pro vrtáky DR

Č. pol.: 5505528
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria DR-TWIST
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5505528
    EAN/GTIN 7291075108415
    Číslo výrobcu 5505528
    Číslo L L24160 54

    Popis

    Popis:

    Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 16 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,56 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 16 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 5.56 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka