DR50.8-203-38.1-16-4D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 4xD

Č. pol.: 3201511
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria DR-TWIST
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3201511
    EAN/GTIN 7291075204872
    Číslo výrobcu 3201511
    Číslo L L24150 346

    Popis

    Popis:

    Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 2″, Celková délka (OAL) 12,42″, použitelná délka (LU) 8″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 2″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 2.145″
    • Desetinný ekvivalent: 2″
    • Prumer príruby (DF): 2.362″
    • Funkcní délka (LF): 9.36″
    • Skupina délek: 4xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 16
    • Celková délka (OAL): 12.42″
    • Délka upínace (LPR): 9.42″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 3″
    • Použitelná délka (LU): 8″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka