IDI 088-SK IC908 Vrtací hlavice pro litinu

Č. pol.: 5505327
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5505327
EAN/GTIN 7291075121728
Číslo výrobcu 5505327
Číslo L L24050 1551

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 8,8 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 8,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 8.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.1 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.6 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka