IDI 215-SG IC908 Vrtací hlavice pro všeobecné použití

Č. pol.: 5505173
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5505173
EAN/GTIN 7291075100396
Číslo výrobcu 5505173
Číslo L L24050 85

Popis

Popis:

Modulární výstružnické hlavy, průměr řezu (DC) 21,5 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 21,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 21.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.59 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 21.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.5 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.91 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka