IDI 199-SG IC908 Vrtací hlavice pro všeobecné použití

Č. pol.: 5505123
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMDRILL
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5505123
EAN/GTIN 7291075100297
Číslo výrobcu 5505123
Číslo L L24050 2240

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 19,9 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 19,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 19.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.88 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.5 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.62 mm

Vhodné výrobky

Upínač