Popis:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 19.0, celková délka (OAL) 233,3 mm, efektivní délka (LU) 152 mm
Charakteristika:
- Zmenšený prumer telesa (BDRED) 32 mm
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Maximální prumer rezu (DCX) 19.9 mm
- Minimální prumer rezu (DCN) 19 mm
- Prumer príruby (DF) 32 mm
- Funkcní délka (LF) 173.84 mm
- Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
- Skupina délek 8xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 190-SG
- Celková délka (OAL) 233.3 mm
- Délka špicky britu(PL) 3.46 mm
- Délka upínace (LPR) 177.3 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 56 mm
- Použitelná délka (LU) 152 mm