IDI 155-SG IC908 Vrtací hlavice pro všeobecné použití

Č. pol.: 5504901
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5504901
EAN/GTIN 7291075099430
Číslo výrobcu 5504901
Číslo L L24050 1131

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 15,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 15,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 15.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.58 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 15.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.4 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.82 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka