{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brúsivo | Normálny korund (A) | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Stupeň jemnosti | jemná | |
⌀ hlavy | 5 mm | |
Dĺžka hlavy | 10 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Dĺžka stopky | 30 mm | |
Druh produktu | Brúsne teliesko |
Číslo položky | 550400 SP0510 | |
EAN/GTIN | 4045197239198 | |
Číslo výrobcu | 550400 SP0510 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Malé brúsne teliesko jemná, AR, Typ: SP0510
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 750 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
560 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Stupeň jemnosti | jemná | hrubý |
⌀ hlavy | 5 mm | 5 mm |
Dĺžka stopky | 30 mm | 40 mm |
Skratka pre brúsivo | A | A |
⌀ stopky | 3 mm | 6 mm |
Druh produktu | Brúsne teliesko | Brúsne teliesko |
Dĺžka hlavy | 10 mm | 10 mm |