{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | Normálny korund (A) | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Stupeň jemnosti | hrubý | |
⌀ hlavy | 5 mm | |
Dĺžka hlavy | 10 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Dĺžka stopky | 40 mm | |
Druh produktu | Brúsne teliesko |
Číslo položky | 550900 SP0510 | |
EAN/GTIN | 4045197239440 | |
Číslo výrobcu | 550900 SP0510 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brúsne teliesko hrubý SP0510
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
715 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Stupeň jemnosti | hrubý | jemná |
⌀ hlavy | 5 | 5 |
Dĺžka stopky | 40 | 30 |
Skratka pre brúsivo | A | A |
⌀ stopky | 6 | 3 |
Druh produktu | Brúsne teliesko | Brúsne teliesko |
Dĺžka hlavy | 10 | 10 |