Technická fréza GARANT Master Alu − veľmi hrubý (neželezné/hliníkové) C1020

Č. pol.: 547600 C1020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GARANT Master Alu
Stupeň jemnosti ozubenia veľmi hrubý
Rezný materiál HM DLC
Tvar C1020
Popis tvaru zaoblený valec
⌀ hlavy 10 mm
Dĺžka hlavy 20 mm
Celková dĺžka 60 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 547600 C1020
EAN/GTIN 4067263736462
Číslo výrobcu 547600 C1020

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 

Popis

Prevedenie:

GARANTFrézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších strojoch CNC. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená z karbidu.
Novo vyvinutá inovatívna geometria zubov umožňuje veľmi vysoký výkon obrábania a zároveň plynulý chod a dobrú manévrovateľnosť. Žiadna priľnavosť triesok a vynikajúce výsledky na povrchu. ⌀ stopky 6mm. Vhodné na použitie pri hrubovaní a dokončovacích prácach. S vysokoúčinnou povrchovou úpravou pre dlhšiu životnosť nástroja, menší prívod tepla a menšiu priľnavosť triesok.
  • Vysoký úber materiálu.
  • Tichý chod.
  • Vysoko výkonná povrchová úprava pre nízke tepelné zaťaženie, zvýšenú životnosť nástroja a lepší odvod triesok.
  • Najmodernejší substrát optimalizovaný pre hliníkové materiály.
  • extrémna životnosť.
Tvar zaobleného valca (WRC).

Použitie:

Optimalizované na obrábanie tvrdých a mäkkých hliníkových zliatin, plastov, bronzu a neželezných kovov. Vhodné na ručné aj priemyselné použitie robotov. Na odihlovanie, lámanie hrán, omietanie, zváranie švov a povrchovú úpravu.

Poznámka:

Materiály so slabou tepelnou vodivosťou; znížte otáčky, aby ste zabránili zmodraniu rezného kolíka a rozmazaniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "GARANT Master Alu" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka