{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z9 | |
Ozubenie skratka | Z9 | |
Stupeň jemnosti ozubenia | velmi hrubé (neželezné kovy/hliník) | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | L1230 | |
Popis tvaru | gulatý kužel | |
⌀ hlavy | 12 mm | |
Dĺžka hlavy | 30 mm | |
Celková dĺžka | 70 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540709 L1230 | |
EAN/GTIN | 4045197522559 | |
Číslo výrobcu | 540709 L1230 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Technická fréza Z9 − veľmi hrubé (NK/Alu), HM, Typ: L1230
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
56,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
59,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
62,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | gulatý kužel | gulatý kužel | gulatý kužel |
Celková dĺžka | 70 mm | 77 mm | 77 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Ozubenie skratka | Z9 | ocel Z | INOX |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Dĺžka hlavy | 30 mm | 32 mm | 32 mm |