{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z9 | |
Ozubenie skratka | Z9 | |
Stupeň jemnosti ozubenia | velmi hrubé (neželezné kovy/hliník) | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | D0807 | |
Popis tvaru | gula | |
⌀ hlavy | 8 mm | |
Dĺžka hlavy | 7 mm | |
Celková dĺžka | 47 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540709 D0807 | |
EAN/GTIN | 4045197522504 | |
Číslo výrobcu | 540709 D0807 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Technická fréza Z9 − veľmi hrubé (NK/Alu) D0807
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
29,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
207 kus/y s okamžitým dodaním
27,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
26,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | gula | gula | gula |
Celková dĺžka | 47 | 47 | 47 |
⌀ hlavy | 8 | 8 | 8 |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
⌀ stopky | 6 | 6 | 6 |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Dĺžka hlavy | 7 | 7 | 7 |