Millimar N 1702 s modulem pro 2 indukční sondy s kalibrací Dakks

Č. pol.: 5331120DKS
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
    Druh produktu Dátové rozhranie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5331120DKS
    EAN/GTIN 4059192061289
    Číslo výrobcu 5331120DKS
    Číslo L L40080 3098

    Popis

    Prevedenie:

    • Flexibilně kombinovatelné sběrnicové moduly RS-485
    • Výkonné připojovací moduly pro analýzu měřicích senzorů (indukční/pneumatické)
    • Synchronní načítání dat z několika připojených sond
    • Připojení modulů N 1700 přes rozhraní USB k chytrému a univerzálnímu rozhraní k inteligentnímu a univerzálně použitelnému vyhodnocovacímu a konfiguračnímu softwaru Millimar Cockpit
    • Připojení všech typů sond kompatibility prostřednictvím jednoho a téhož modulu
    • Flexibilní a modulární kombinace produktů pro řešení měřicích úloh na míru
    • Max. Teoretická rychlost přenosu dat po sběrnici 4189 hodnot/s (v závislosti na počtu připojených kanálů)

    Popis:

    Modul pro indukční sondy Millimar N 1702 M
    • Flexibilně kombinovatelné moduly sběrnice RS-485
    • Výkonné připojovací moduly pro vyhodnocování měřicích senzorů (indukčních/pneumatických)
    • Synchronní načítání dat z několika připojených sond
    • Připojení modulů N 1700 přes USB-. rozhraní k inteligentnímu a univerzálně použitelnému vyhodnocovacímu a konfiguračnímu softwaru Millimar Cockpit
    • Připojení všech typů kompatibilních sond prostřednictvím jednoho a téhož modulu
    • Flexibilní a modulární kombinace produktů pro řešení specifických měřicích úloh zákazníka
    • Max. Teoretická rychlost přenosu dat po sběrnici 4189 hodnot/s (v závislosti na počtu připojených kanálů)

    Charakteristika:

    • Aplikace: Inteligentní a flexibilní kombinace měřicích modulů a softwaru pro řešení měřicích úloh na míru.
    • Mezní chyba: 0,3 % (min. 0,2 μm)
    • Číselný přírůstek µm: 0,1
    • Rozsah měření indukční sonda: ± 5000
    • Rozsah měření indukční sonda: ± 500
    • Rozsah měření indukční sonda: ± 2000
    • Rozsah měření indukční sonda: ± 1000
    • Napájení: + 5 V ze sběrnice N 1700
    • Rychlost přenosu dat: 4189 Hz
    • Spotřeba energie: 115 mA
    • Šířka (mm): 77 mm
    • Hloubka (mm): 66 mm
    • Výška (mm): 54.8 mm
    • Provozní teplota do: 40 °C
    • Pracovní teplota MAX: 35 °C
    • Pracovní teplota MIN: 10 °C
    • Tlačítkové vstupy: 2
    • Hmotnost výrobku: 0.27 kg
    • Teplotní koeficient: 0.02 µm/°C
    • Provozní teplota od: 0 °C

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka