Indukční sondy 1340

Č. pol.: 5313400
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5313400
EAN/GTIN 4059192054908
Číslo výrobcu 5313400
Číslo L L40100 201

Popis

Prevedenie:

  • Lze použít pouze s kompaktním délkovým měřicím přístrojem Millimar C 1240 M,
    Millimar C 1202 + N 1702 M-HR nebo Millimar C 1202 + N 1702 M
  • Nejvyšší přesnost měření a nejmenší odchylka linearity < 0,01 %, tj. 0,4 ? m v celém měřicím rozsahu
  • Sonda chráněná proti nečistotám a vlhkosti, proto je vhodná pro použití ve výrobních prostorách
  • Specifikace chemické odolnosti: odolná proti olejům, benzínu, vodě a alifatům. Středně odolná vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu

Popis:

Indukční sonda Millimar 1340
  • Kompatibilita: Mahr 1340 Rozsah měření pákového měřidla, jemný ukazatel, sonda: ± 2 mm
  • Vakuový zdvih
  • Měřicí síla (text): 0,75 N

Charakteristika:

  • Zdvih / posun: Vakuové vypnutí
  • Vzdálenost dolní zarážky MAX: 0 mm
  • Rozsah měření start_mm: -2 mm
  • Vzdálenost dolní zarážky MIN: -2.2 mm
  • Provozní teplota od: -10 °C
  • Teplota ložiska MIN: -10 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka