Pilník na karoserie 350×36×4,7 mm 3

Č. pol.: 519200 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň jemnosti jemná
Ozubenie 3
Rozmer rezov cca. 2,2 mm
Prierez 36×4,7 mm
Celková dĺžka 350 mm
Druh produktu Pilník na karosérie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 519200 3
EAN/GTIN 4007220016251
Číslo výrobcu 4007220016251

Popis

Prevedenie:

Ostria obojstranné, radiálne vyfrézované z plného materiálu; horné strany s vypuklým prevedením − to zabraňuje vzniku škrabancov hranom pilníka na obrobku. Špeciálny tvar ostria a kladný uhol čela zaručujú vysoký výkon pri pilovaní.
Vyrezávané obojstranne vypuklo.

Použitie:

Spracovanie plechu každého druhu, najmä v konštrukcii automobilov a karosérie a pri opravách. Pomocou týchto pilníkov na opracovanie karosérií sa dosiahnu hladké povrchy bez rýh, ktoré môžu byť nalakované bez použitia leštenia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely