Súprava zámočníckych pilníkov, 6-dielna v plastovom puzdre

Č. pol.: 518970
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 7283
    Počet zámočníckych pilníkov 6
    Druh produktu Zámočnícky pilník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 518970
    EAN/GTIN 4009215005103
    Číslo výrobcu 11861020

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Drevo
     

    Popis

    Prevedenie:

    Zámočnícke pilníky sa vyrábajú na presných automatických zariadeniach. Zaručujú veľký výkon pilníka a dlhú životnosť. Polotovary sú zlisované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Hotové pilníky majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka. Zámočnícke pilníky zaručujú hladké plochy pilníkovania.
    Súprava zámočníckych pilníkov 6-dielna po 1 zámočníckom pilníku: plochý špicatý, plochý tupý, polkruhový, kruhový, trojhranný, štvorhranný. Dĺžka bez stopky 100 mm, sek 2.
    S držadlom pilníka z tvrdého dreva.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka