Súprava zámočníckych pilníkov, 6-dielna v plastovom puzdre

Č. pol.: 518930
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 645 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 7283
Počet zámočníckych pilníkov 6
Druh produktu Zámočnícky pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 518930
EAN/GTIN 2050001029775

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 

Popis

Prevedenie:

Zámočnícke pilníky sa vyrábajú na presných automatických zariadeniach. Zaručujú veľký výkon pilníka a dlhú životnosť. Polotovary sú zlisované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Hotové pilníky majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka. Zámočnícke pilníky zaručujú hladké plochy pilníkovania.
Súprava zámočníckych pilníkov 6-dielna po 1 zámočníckom pilníku: plochý špicatý, plochý tupý, polkruhový, kruhový, trojhranný, štvorhranný. Dĺžka bez stopky 100 mm, sek 2.
S držadlom pilníka z tvrdého dreva.