Sústružnícky pilník sek 2 (stredný) 300

Č. pol.: 518200 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
  • Tvar: H
  • Norma: DIN 7261

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar H
Prierez 30×7 mm
Dĺžka bez pántu 300 mm
Norma DIN 7261
Druh produktu Sústružnícky pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 518200 300
EAN/GTIN 4009215007541
Číslo výrobcu 12376756

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Hotové pilníky majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka. Tieto špeciálne pilníky zaručujú hladké plochy pilníkovania. Špeciálne pilníky sa vyrábajú na presných automatických zariadeniach. Zaručujú veľký výkon pilníka a dlhú životnosť.
2 strany vyrezávané s jednoduchým rezom (lepší odvod triesok).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely