4hranný pilník 300

Č. pol.: 512100 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
  • Tvar: D
  • Popis tvaru: štvorhranný, polotupý výbeh
  • Norma: DIN 7261

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Sek 1
Druh seku Hrubý
Tvar D
Popis tvaru štvorhranný, polotupý výbeh
Plochy pilníkovania 4
Šírka 12 mm
Dĺžka bez pántu 300 mm
vrát. rukoväti držadla nie
Norma DIN 7261
Druh produktu Dielenský pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 512100 300
EAN/GTIN 4009215017489
Číslo výrobcu 31423010

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Ploché pilníky majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.
Zo všetkých strán vyrezávané; polotupé, vysunuté.

Použitie:

Kvalitný pilník pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

Norma:

DIN 7261 tvar D

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.