Pre túto položku je dostupný iný variant:

Stroj na skúšanie tvrdosti Vickers 459

Č. pol.: 495083 459
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odčítanie 0,1 HV
Ukazovateľ 6,5-palcový farebný HD dotykový displej
Ukazovateľ hodnoty tvrdosti 5 digits
Kontrolný proces Vickers-Makro/Knoop
Rozhranie USB
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
integrovaný elektronický merací mikroskop Áno
Obsluha s motorom
Zväčšenie až (x-násobne) 600
Hlavná záťaž Skúšobná sila 0,2 kg - 62,5 kg
maximálna šírka vzorky 170 mm
maximálna výška vzorky 210 mm
Zásobovanie prúdom 220-240V/50Hz
Dĺžka 544 mm
Šírka 323 mm
Výška 733 mm
Hmotnosť 80 kg
Počet Objektov 4
integrovaná tlačiareň Áno
Druh produktu Analógový prístroj na meranie tvrdosť

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 495083 459

Popis

Prevedenie:

Výber testovacej sily sa selektuje pomocou ovládacieho panela, priebeh testovania je automatický. Výpočet hodnoty tvrdosti sa uskutočňuje priamo pomocou elektronického meracieho mikroskopu. 4 objektívy umožňujú až 600-násobné zväčšenie. Modulárna konštrukcia umožňuje následnú demontáž až po plnoautomatický systém. Plnoautomatická revolverová hlava až na 6 polôh (4 objektívy + 2 vnikajúce telesá).

Norma:

EN ISO 6507, EN ISO 6506, EN ISO 4545 a ASTM E-384.

Rozsah dodávky:

Základné vybavenie pripravené na prevádzku: diamantová pyramída 136° vrátane ASTM. skúšobný certifikát ISO a prepravný obal.
Objektívy 10- a 20-násobné, rovinný stôl s priemerom 60 mm.

Poznámka:

Dodávka sa účtuje samostatne. Kalibrácia DAkkS možná voliteľne na mieste inštalácie. Na vyžiadanie možná verzia s integrovaným PC a ďalšími časťami príslušenstva a prístrojmi na skúšanie tvrdosti.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka