{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Čítanie | 0,1 HV | |
Displej | 6,5-palcový farebný HD dotykový displej | |
Zobrazenie hodnoty tvrdosti | 5 digits | |
Skúšobný postup | Vickers-Makro/Knoop | |
Rozhranie | USB | |
Integrovaný elektronický merací mikroskop | Áno | |
Prevádzka | s motorom | |
Zväčšenie až (x-fold) | 600 | |
Skúšobná sila hlavného zaťaženia | 0,2 kg - 62,5 kg | |
Maximálna šírka vzorky | 170 mm | |
Maximálna výška vzorky | 210 mm | |
Napájanie | 220 − 240 V/50 Hz | |
Dĺžka | 544 mm | |
Šírka | 323 mm | |
Výška | 733 mm | |
Hmotnosť | 80 kg | |
Počet šošoviek | 4 | |
Typ výrobku | Analógový prístroj na meranie tvrdosť |
Číslo položky | 495083 459G2 | |
EAN/GTIN | 2050002076006 |