Presný zverák 35

Č. pol.: 494480 35
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľustí A Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí A 35 mm
maximálny rozsah upínania b 34,5 mm
Výška čeľusti C 14 mm
Celková dĺžka a 100 mm
Celková šírka B 35 mm
Celková výška c 35 mm
Materiál Zverák hliník eloxovaný
Druh produktu Zverák na kontrolu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 494480 35
EAN/GTIN 4045197525420
Číslo výrobcu 494480 35

Popis

Prevedenie:

Presný zverák vo vyhotovení s tvrdým pochrómovaním (mosadz), príp. eloxovaním (hliník). Ideálne na použitie pri malých dieloch, napr. na mikroskopoch a profilových projektoroch alebo s prístrojmi na meranie drsnosti. Presnosť uhla 0,04 mm, vymeniteľné upínacie čeľuste z vytvrdenej, nehrdzavejúcej ocele, ako aj plastu. Pevné upínacie čeľuste s hranolmi pre cylindrické diely. Dodatočný hranol na pevnej upínacej čeľusti, ako aj upínacích čapoch na pozdĺžnych stranách rozširujú možnosti použitia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka