Presný zverák, Šírka čeľustí A: 15mm

Č. pol.: 494480 15
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľustí A Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí A 15 mm
maximálny rozsah upínania b 14,5 mm
Výška čeľusti C 6 mm
Celková dĺžka a 50 mm
Celková šírka B 15 mm
Celková výška c 15 mm
Materiál Zverák mosadz s tvrdým chrómovaním
Druh produktu Zverák na kontrolu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 494480 15
EAN/GTIN 4045197525406
Číslo výrobcu 494480 15
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Presný zverák vo vyhotovení s tvrdým pochrómovaním (mosadz), príp. eloxovaním (hliník). Ideálne na použitie pri malých dieloch, napr. na mikroskopoch a profilových projektoroch alebo s prístrojmi na meranie drsnosti. Presnosť uhla 0,04 mm, vymeniteľné upínacie čeľuste z vytvrdenej, nehrdzavejúcej ocele, ako aj plastu. Pevné upínacie čeľuste s hranolmi pre cylindrické diely. Dodatočný hranol na pevnej upínacej čeľusti, ako aj upínacích čapoch na pozdĺžnych stranách rozširujú možnosti použitia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka