Rubínové guľôčkové tlačidlo Dĺžka 10/11 mm 3

Č. pol.: 494220 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ gúľ D Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka L 10 mm
efektívna pracovná dĺžka 7 mm
⌀ gúľ D 3 mm
⌀ stopky S 1,5 mm
Pripojovací závit M2
Materiál hrotu rubín
Materiál stopky Ocel
Hmotnosť 0,4 g
Druh produktu Snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 494220 3
EAN/GTIN 2050000973406

Popis

Prevedenie:

Snímač s rubínovou guličkou s pripojovacím závitom M2

Poznámka:

Ďalšie nadstavce snímača s inými rozmermi a prevedeniami stopky na vyžiadanie.