{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 10 mm | |
efektívna pracovná dĺžka | 2 mm | |
⌀ gúľ D | 0,3 mm | |
⌀ stopky S | 0,2 mm | |
Pripojovací závit | M2 | |
Materiál hrotu | rubín | |
Materiál stopky | tvrdokov | |
Hmotnosť | 0,3 g | |
Druh produktu | Snímač |
Číslo položky | 494220 0,3 | |
EAN/GTIN | 2050000973604 |